Motion
801-08-14-01 ASSEMBLAGE ANNULAIRE

REXNORD INC
801-08-14-01 ANNULAR ASSEMBLY

801-08-14-01 Roulement annulaire - 0.5000 po de diamètre, 0.8750 po de diamètre extérieur, 0.4370 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI04943047
N° MFR801-08-14-01 ANNULAR ASSEMBLY
Prix694.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
801-08-14-01 ANNULAR ASSEMBLY

801-08-14-01 Roulement annulaire - 0.5000 po de diamètre, 0.8750 po de diamètre extérieur, 0.4370 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI04943047
N° MFR801-08-14-01 ANNULAR ASSEMBLY
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
Prix694.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.7190 po
  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.4370 po
  • Mauvais alignement Angle  
    6 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.3750 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.8750 po
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier inoxydable
  • Type de lubrification
    Sans entretien/autolubrifiant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    793699225228
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à 325 °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Fibre de téflon tissée
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    793699225228

Aperçu

Description du fabricant
801-08-14-01 ASSEMBLAGE ANNULAIRE
  • L’élément de roulement autolubrifiant est constitué d’une doublure tissée en fibre de Teflont et en fibre de polyester soutenue par une fibre de verre continue enroulée de filament et une matrice de résine époxy
  • L’élément correspondant (surface d’usure) est métallique