Motion
BL844
Chaîne à lames – Laçage 4 x 4 , pas de 25.40 mm, résistance à la rupture 169000 N, longueur totale 100 pi
N° D’ARTICLE MI04944101
N° MFRBL844
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne à lames – Laçage 4 x 4 , pas de 25.40 mm, résistance à la rupture 169000 N, longueur totale 100 pi
N° D’ARTICLE MI04944101
N° MFRBL844

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Résistance à la rupture
    169000 N
  • Laçage
    4 x 4
  • Longueur par pas de 100
    2544 mm
  • Plaque de liaison Hauteur  
    23.60 mm
  • Plaque de liaison Épaisseur  
    4 mm
  • Longueur totale
    100 pi
  • Épingle Diamètre  
    9.53 mm
  • Pas  
    25.40 mm
  • Poids
    3.30 lb
  • Largeur entre les plaques extérieures
    24.6 mm

Détails

  • Zone de roulement
    1.52 cm2
  • Type de produit
    Chaîne à feuilles
  • Normes respectées
    ANSI, DIN 8152, ISO 4347

Aperçu

Description du fabricant
BL844 100FT BL 844 100 pi
  • Boîte de 100 pi
  • Prix par pi
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon