Motion
BWR2565  ZG-3.5IN Broches SS

REXNORD INC
BWR2565 ZG-3.5IN SS-PINS

Composant de chaîne de convoyeur à dessus plat - Flexion latérale, 3.500 po de largeur, pas de 3.0000 po
N° D’ARTICLE MI04944566
N° MFRBWR2565 ZG-3.5IN SS-PINS
Prix89.96 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
BWR2565 ZG-3.5IN SS-PINS

Composant de chaîne de convoyeur à dessus plat - Flexion latérale, 3.500 po de largeur, pas de 3.0000 po
N° D’ARTICLE MI04944566
N° MFRBWR2565 ZG-3.5IN SS-PINS
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
Prix89.96 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    3.5000 po
  • Chaîne Pas  
    3.0000 po
  • Épaisseur du vol
    1/4 po
  • Guide de dégagement droit
    3.38 (inférieur) en
  • Rayon de rétroflexion minimum
    3-1/2 po
  • Poids
    0.34 lb
  • Poids par pied
    1.8 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    BWR
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Noir
  • Matériel de vol
    BWR
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • CUP_NON
    793699713312

Aperçu

Description du fabricant
81432911 BWR2565 BROCHES SS
  • BWR2565 Chaîne de dessus de table ZeroGap avec goupilles en acier inoxydable moulées dans un matériau noir résistant à l’usure