Motion
BWR880TAB-3.25IN

REXNORD INC
BWR880TAB-3.25IN

10145061 / BWR880TAB-3.25IN
N° D’ARTICLE MI04944647
N° MFRBWR880TAB-3.25IN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
BWR880TAB-3.25IN

10145061 / BWR880TAB-3.25IN
N° D’ARTICLE MI04944647
N° MFRBWR880TAB-3.25IN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    3.2500 po
  • Chaîne Pas  
    1.5 po
  • Épaisseur du vol
    0.16 po
  • Courbe de dégagement du guide
    1-3/4 po
  • Guide de dégagement droit
    1.81 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    0.28 po
  • Poids
    0.08 lb
  • Poids par pied
    0.63 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    BWR
  • Matériau de la chaîne
    Noir résistant à l’usure
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Noir résistant à l’usure
  • Matériel de vol
    BWR
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • CUP_NON
    793699099140

Aperçu

Description du fabricant
81416241 BWR880TK3.25
  • BWR880TAB 3.25 po de large TableTop® Chaîne moulée dans un matériau noir résistant à l’usure et assemblée avec des goupilles en acier inoxydable