Motion
ZMC6212
Cartouche de roulement à rouleaux - rouleau sphérique, 2-3/16 po d’alésage, 5-7/8 po de diamètre extérieur, 3-1/8 po de largeur, roulement sans dilatation (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI04944725
N° MFRZMC6212
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à rouleaux - rouleau sphérique, 2-3/16 po d’alésage, 5-7/8 po de diamètre extérieur, 3-1/8 po de largeur, roulement sans dilatation (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI04944725
N° MFRZMC6212
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2-3/16 po
  • Largeur du boîtier
    3-1/8 po
  • Largeur de la bague intérieure
    4-17/32 po
  • Diamètre extérieur
    5.8750 po
  • Hauteur totale
    6.3800 po
  • Longueur totale
    6.5000 po
  • Largeur totale
    6.0000 po
  • Poids
    14.4 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer
    6212U
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex MP standard
  • Numéro CUP du fabricant
    793699929584
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    57750 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    71500 lb
  • Type de dispositif de retenue
    Polymère technique
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    6000
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
ZMC6212 CARTRDGE BLK 6000 ADP BRG
  • Roulement à rouleaux sphérique monté de 2 3/4 po, bloc de cartouche en fonte, adaptateur Shurlok monté, joint d'étanchéité de dégagement