Motion
E100 ÉLÉMENT HD JAUNE

REXNORD INC
E100 ELEMENT HD YELLOW

Élément flexible jaune robuste (HDY) série E Omega 7300065HDY - E100 HDY
N° D’ARTICLE MI04945865
N° MFRE100 ELEMENT HD YELLOW
Prix2,519.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
E100 ELEMENT HD YELLOW

Élément flexible jaune robuste (HDY) série E Omega 7300065HDY - E100 HDY
N° D’ARTICLE MI04945865
N° MFRE100 ELEMENT HD YELLOW
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
Prix2,519.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    E100 HDY
  • Extérieur Diamètre  
    533 mm
  • Poids
    63.92 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Élément rapproché jaune robuste (HDY) Rexnord Omega - Taille E100
  • Style de couplage
    Entretoise
  • Type d’élément
    Entretoise
  • Puissance à 100 tr/min
    135.00 hp
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7300065HDY
  • Matériel
    Polyuréthane robuste (jaune)
  • Vitesse maximale
    1900 tr/min
  • Type de produit
    Pneus d’accouplement et éléments flexibles
  • Série
    Éléments flexibles jaunes robustes (HDY) série E
  • Cote de température
    -40°F à 200 °F
  • Couple nominal (po-lb)
    106312 lb-po
  • CUP_NON
    793699499858

Aperçu

Description du fabricant
7300065HDY E100 ÉLÉMENT HD JAUNE