Motion
ÉLÉMENT MÉTRIQUE E120M HDY

REXNORD INC
E120M HDY METRIC ELEMENT

Élément flexible jaune robuste (HDY) série E Omega 7300070MHDY - E120M HDY
N° D’ARTICLE MI04946060
N° MFRE120M HDY METRIC ELEMENT
Prix4,882.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
E120M HDY METRIC ELEMENT

Élément flexible jaune robuste (HDY) série E Omega 7300070MHDY - E120M HDY
N° D’ARTICLE MI04946060
N° MFRE120M HDY METRIC ELEMENT
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
Prix4,882.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    E120M HDY
  • Extérieur Diamètre  
    635 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Élément métrique rapproché jaune robuste (HDY) Rexnord Omega - Taille E120M
  • Puissance à 100 tr/min
    270.00 hp
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7300070MHDY
  • Numéro CUP du fabricant
    793699912081
  • Matériel
    Polyuréthane robuste (jaune)
  • Vitesse maximale
    1800 tr/min
  • Type de produit
    Pneus d’accouplement et éléments flexibles
  • Série
    Éléments flexibles jaunes robustes (HDY) série E
  • Cote de température
    -40°F à 200 °F
  • Couple nominal (po-lb)
    212625 lb-po
  • CUP_NON
    793699912081

Aperçu

Description du fabricant
ÉLÉMENT MÉTRIQUE 7300070MHDY E120M HDY