Motion
5508103
Insert rotatif en carbure à revêtement TiN/Al2O3/TiCN de type DCMT, grade IC8250 , série ISOTURN, en forme de diamant
N° D’ARTICLE MI04953310
N° MFR5508103
Prix40.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert rotatif en carbure à revêtement TiN/Al2O3/TiCN de type DCMT, grade IC8250 , série ISOTURN, en forme de diamant
N° D’ARTICLE MI04953310
N° MFR5508103

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix40.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.8 mm
  • Diamètre du trou
    4.4 mm
  • Angle inclus
    55 °
  • Cercle inscrit
    9.52 mm
  • Longueur
    11.6 mm
  • Angle de décharge
    7 °
  • Épaisseur
    3.97 mm

Détails

  • Application
    Rotation
  • brise-croustilles
    SM
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    TiN/Al2O3/TiCN
  • Code de style d’insertion complète
    DCMT 11T308
  • Insérer le style
    DCMT
  • Qualité du fabricant
    IC8250
  • Matériel
    Carbure
  • Série
    ISOTURNER
  • Forme
    Diamant

Aperçu

Description du fabricant
5508103 DCMT 3-2-SM IC8250