Spécifications
Dimensions
- Longueur de cannelure5.3 po
- Diamètre maximal de la mèche1.161 po
- Profondeur de perçage maximale4 po
- Diamètre minimum de la mèche1 po
- Longueur totale8.3 po
- Diamètre de la tige1-1/4 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementInterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Type de perceusePerceuse à insertion indexable
- Tige à brideTige à bride
- Insérer le styleDR-4D-N
- Direction de la spiraleSpirale droite
- Cannelure droite ou spiraléeSpirale