Spécifications
Dimensions
- Longueur de cannelure7.46 po
- Diamètre maximal de la mèche1.65 po
- Profondeur de perçage maximale6 po
- Diamètre minimum de la mèche1-1/2 po
- Longueur totale10.46 po
- Diamètre de la tige1-1/2 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementInterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Type de perceusePerceuse à insertion indexable
- Tige à brideTige à bride
- Insérer le styleDR-4D-N
- Direction de la spiraleSpirale droite
- Cannelure droite ou spiraléeSpirale