Motion
5505150
Embout de mèche remplaçable Chamdrill-Series, style d’insertion : IDI, diamètre maximal de la mèche : 19.8mm
N° D’ARTICLE MI04966134
N° MFR5505150
Prix268.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embout de mèche remplaçable Chamdrill-Series, style d’insertion : IDI, diamètre maximal de la mèche : 19.8mm
N° D’ARTICLE MI04966134
N° MFR5505150

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix268.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    8.5 mm
  • Diamètre maximal de la mèche
    19.8 mm

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    TiN/TiAlN
  • Code de style d’insertion complète
    IDI 198-SG
  • Insérer le style
    IDI
  • Qualité du fabricant
    IC908
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    Sous-micron
  • Angle de pointe
    140 °
  • Série
    Chamdrill

Aperçu

Description du fabricant
5505150 IDI 0780-SG IC908