Motion
2301765
Lame à rainurer ou à découper indexable, style lame TGFH, style insertion TAG 4 , double extrémité
N° D’ARTICLE MI04976316
N° MFR2301765
Prix318.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lame à rainurer ou à découper indexable, style lame TGFH, style insertion TAG 4 , double extrémité
N° D’ARTICLE MI04976316
N° MFR2301765

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix318.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la lame
    26 mm
  • Longueur de lame
    110 mm
  • Hauteur de coupe
    21.4 mm
  • Largeur de coupe maximale
    4.5 mm
  • Largeur de coupe minimale
    3.7 mm
  • Taille du siège
    3.4 mm

Détails

  • Conception de la lame
    Lame pour bloc-outils
  • Type de lame
    TGFH
  • Comp complète du style d’insertion
    TAGB/TAGBA, TAGN-A, TAGN-C/W/M, TAGN-J/JS/JT, TAGN-UT, TAGR/L-C, TAGR/L-J/JS
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Code de style de lame complète
    TGFH 26-4
  • Insérer le style
    ÉTIQUETTE 4
  • Nombre d’encarts inclus
    1
  • Série
    SANG-GRIP
  • Extrémité simple ou double
    Double
  • Comp. des porte-outils de bloc-outils
    C#-TBK-R/L, HSK A63WH-TBK-R/L, IM63 XMZ TBK, SGTBF, SGTBR/L, SGTBU/SGTBN, UBHCR/L

Aperçu

Description du fabricant
2301765 TGFH 26-4