Motion
3105077
Usine à bout carré ou chanfrein indexable, diamètre de coupe : 2 po, profondeur de coupe : 2.32 po
N° D’ARTICLE MI04977901
N° MFR3105077
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Usine à bout carré ou chanfrein indexable, diamètre de coupe : 2 po, profondeur de coupe : 2.32 po
N° D’ARTICLE MI04977901
N° MFR3105077
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de coupe
    2 po
  • Profondeur de coupe
    2.32 po
  • Longueur du cou
    2.56 po
  • Longueur totale
    5-1/4 po
  • Diamètre de la tige
    1-1/2 po

Détails

  • Comp complète du style d’insertion
    T490 LNMT/HT 1306
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Interne
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Usine hélicoïdale
    Usine hélicoïdale
  • Insérer la méthode de conservation
    Vis seulement
  • Insérer le style
    LNMT
  • Nombre de cannelures
    4
  • Nombre d’insertions
    20
  • Type de tige
    Ronde unie

Aperçu

Description du fabricant
3105077 T490 LNKD2.0-23-4-W150-13