Motion
CU5194005016

EMUGE CORPORATION
CU5194005016

Taraud cannelé en spirale - matériau en acier cobalt haute vitesse, finition/revêtement TiCN, chanfrein de fond, taille de filetage 3/4 – 10 , UNC
N° D’ARTICLE MI04981359
N° MFRCU5194005016
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

EMUGE CORPORATION
CU5194005016

Taraud cannelé en spirale - matériau en acier cobalt haute vitesse, finition/revêtement TiCN, chanfrein de fond, taille de filetage 3/4 – 10 , UNC
N° D’ARTICLE MI04981359
N° MFRCU5194005016
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    45 °
  • Longueur totale
    4.921 po
  • Diamètre de la tige
    0.590 po
  • Profondeur de taraudage
    1 po
  • Longueur du filetage
    1 po
  • Taille du filetage
    3/4 – 10

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Col allongé
    Col allongé
  • Revêtement de finition
    TiCN
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Matériel
    Acier cobalt haute vitesse
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    2B
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
CU5194005016 TAP 3/4-10 SP FL UNC-2B 2E