Motion
MAT3250
Tapis absorbant Grippy® - Non perforé, matériau en polypropylène, couleur bleue, 32 po de large, 50 pi de long, capacité absorbante jusqu’à 5.25 gal/rouleau par emballage, absorbant, polypropylène, polyester, composition adhésive exclusive
N° D’ARTICLE MI04983021
N° MFRMAT3250
Prix175.53 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tapis absorbant Grippy® - Non perforé, matériau en polypropylène, couleur bleue, 32 po de large, 50 pi de long, capacité absorbante jusqu’à 5.25 gal/rouleau par emballage, absorbant, polypropylène, polyester, composition adhésive exclusive
N° D’ARTICLE MI04983021
N° MFRMAT3250

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix175.53 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Poids du matériau absorbant
    Moyen
  • Dimensions
    50 pi x 32 po
  • Longueur
    50 pi
  • Poids
    12 lb
  • Largeur
    32 po

Détails

  • Capacité absorbante par emballage
    Jusqu’à 5.25 gal/rouleau
  • Application
    Universelle
  • Règlement sur la liste des approbations
    29 CFR 1910.22(a)(2), ANSI B101.1-2009, NFSI
  • Matériau de support
    Endos adhésif
  • Couleur
    Bleu
  • Composition
    Polyester, polypropylène, adhésif exclusif, absorbant
  • Liquides absorbés
    Liquides de refroidissement, eau, huiles, solvants
  • Matériel
    Polypropylène
  • Quantité du colis
    1
  • Perforé
    Non perforé
  • Type de produit
    Serviettes, rouleaux et tapis sorbants
  • Type
    Rouleau

Aperçu

Description du fabricant
MAT3250 PÂTÉS IMPERMÉABILISÉS DE PORC 32X50 PI
  • Le seul tapis absorbant avec endos Grippy « reste en place, peu importe® », exclusivement de New Pig
  • L’endos adhésif à couverture complète spécialement formulé tient fermement, mais ne laisse aucun résidu
  • Élimine le besoin de rubans et de plateaux
  • Se décolle facilement pour des changements rapides, réduisant le temps de nettoyage pour une installation plus productive
  • Pas de recourbement ou de plis; repose à plat pour réduire les risques de trébuchement autour des postes de travail, des allées et des machines
  • L’endos en poly crée une barrière résistante aux liquides qui garde les planchers complètement secs