Motion
GD300
Raccord rigide à pince - Série GD, acier moulé, alésage - Côté 1 : 3.0000 po, alésage - Côté 2 : 3.0000 po
N° D’ARTICLE MI04984445
N° MFRGD300
Prix1,294.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide à pince - Série GD, acier moulé, alésage - Côté 1 : 3.0000 po, alésage - Côté 2 : 3.0000 po
N° D’ARTICLE MI04984445
N° MFRGD300

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,294.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    3.0000 po
  • Alésage - Côté 2
    3.0000 po
  • Diamètre à l’alésage
    3.0000 po
  • Longueur de l’accouplement
    11.3750 po
  • Diamètre extérieur
    7.2500 po
  • Longueur totale
    113750 po
  • Taille de la vis
    3/4
  • Poids
    69.00 lb

Détails

  • Matériau de couplage
    Acier moulé
  • Type de couplage
    Pince monopièce avec rainure de clavette
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450011792
  • Nombre de vis verrouillées
    6
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Série
    GD
  • CUP_NON
    883450011792

Aperçu

Description du fabricant
GD300
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon