Motion
QF50X38MM

LOVEJOY INC
QF50X38MM

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 50, mâchoire droite, alésage de 38 mm, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04993547
N° MFRQF50X38MM
Prix428.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
QF50X38MM

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 50, mâchoire droite, alésage de 38 mm, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04993547
N° MFRQF50X38MM
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
Prix428.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    38 mm
  • Code de taille de raccord
    50
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    3.5200 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.1600 po
  • Diamètre extérieur
    4.4900 po
  • Poids
    6.05 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450310390
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    QF
  • CUP_NON
    883450310390

Aperçu

Description du fabricant
QF50X38MM