Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre12.0000 po
- Taille de l’arbre12 po
- Diamètre de la roue24 po
- Épaisseur de la roue3 po
Détails
- Matériau abrasifZircone Alumine
- GradeGrain très grossier
- Numéro de grain12
- MatérielZircone Alumine
- Rpm max.1990 tr/min
- Quantité du colis1
- CUP_NON69083166310
- Type de roueType 1
Aperçu
- Abrasif d’alumine de zircone conçu pour les opérations d’accrochage à haute pression et à usage intensif
- Ces roues ont des anneaux en acier haute vitesse avec des centres fins et des sangles de renforcement pour une sécurité accrue
- Meilleure performance pour le meulage de la fonte grise et ductile
- Durée de vie exceptionnelle des roues pour les applications exigeantes
- Solide liaison de résine