Motion
01716
Lubrifiant de qualité alimentaire, 10 oz, boîte d’aérosol, couleur transparente
N° D’ARTICLE MI05018905
N° MFR01716
Prix18.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant de qualité alimentaire, 10 oz, boîte d’aérosol, couleur transparente
N° D’ARTICLE MI05018905
N° MFR01716

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix18.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    10 oz
  • Poids net
    10 oz
  • Gravité spécifique
    0.64 à 0.66
  • Contenu en COV
    0.961
  • Poids
    11.00 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Silicone
  • Application
    Température élevée
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Transparent
  • Composition
    2,3-Dimethylbutane, 2-Methylpentane, 3-Methylpentane, isobutane, propane, n-butane, 2,2-Dimethylbutane
  • Type de contenant
    Boîte d’aérosol
  • Caractéristiques et avantages
    • Non tachant, de haute qualité, lubrifiant conçu spécialement pour l’industrie alimentaire pour une utilisation comme agent antiadhésif pour les chutes et les glissades • Conforme à la réglementation de la FDA pour le contact accidentel avec les aliments • Acceptable pour une utilisation dans les établissements de transformation alimentaire canadiens • Le film sec n’attire pas la poussière ou la saleté • Fournit une excellente lubrification et est idéal pour libérer les pièces moulées • Excellent pour les applications à haute température jusqu’à 500°F (260°C) • Homologué NSF® H1 #113815 • Applications : Castors, canaux, chutes, convoyeurs, les grilles d’aliments, rails de guidage, Joints toriques, engrenages en plastique, rouleaux en plastique, épingles, sonneries, les fixations en caoutchouc, sceaux et glissières
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Point d’éclair
    1.4 °F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Cote d’inflammabilité SGH
    Aérosol extrêmement inflammable (catégorie 1)
  • Base lubrifiante
    Silicone
  • Film lubrifiant
    Sèche
  • Type de lubrification
    Lubrifiant au silicone
  • Numéro CUP du fabricant
    078827017167
  • Température de fonctionnement maximale
    500 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -50 °F
  • Cote NSF
    H1 Qualité alimentaire
  • Odeur
    Non
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 °F à 500 °F
  • Règlements
    Règlement 29 C.F.R. 1910.1200 de la FDA
  • Série
    Pellicule sèche en silicone de qualité alimentaire LPS avec Detex
  • Normes respectées
    Enregistrement NSF n° 113815, Règlement 21 CFR 178.3570 de la FDA pour le contact accidentel avec les aliments
  • Plage de température
    Maximum de +500 °F
  • Type
    Lubrifiant
  • CUP_NON
    078827017167

Aperçu

Description du fabricant
01716 (C01716) SILICONE DE QUALITÉ ALIMENTAIRE DETEX
  • Lubrifiant non tachant de haute qualité conçu spécialement pour l’industrie alimentaire pour être utilisé comme agent antiadhésif pour les chutes et les glissières
  • Conforme à la réglementation de la FDA en matière de contact accidentel avec les aliments
  • Peut être utilisé dans les établissements canadiens de transformation des aliments
  • Le film sec n’attire pas la poussière ou la saleté
  • Fournit une excellente lubrification et est idéal pour libérer les pièces moulées
  • Excellent pour les applications à haute température jusqu’à 500°F (260°C)
  • NSF® Inscrit H1 #113815
  • Applications : roulettes, canaux, chutes, convoyeurs, porte-aliments, rails de guidage, joints toriques, engrenages en plastique, rouleaux en plastique, goupilles, anneaux, fixations en caoutchouc, joints et glissières