Motion
7201B

NTN
7201B

Roulement à contact angulaire – 12 mm d’alésage, 32 mm diamètre extérieur, 10 mm largeur, ouvert, sans clip circulaire, 40 ° angle de contact. C0
N° D’ARTICLE MI05018963
N° MFR7201B
Prix46.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7201B

Roulement à contact angulaire – 12 mm d’alésage, 32 mm diamètre extérieur, 10 mm largeur, ouvert, sans clip circulaire, 40 ° angle de contact. C0
N° D’ARTICLE MI05018963
N° MFR7201B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix46.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3937 po, 10.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Global Largeur  
    10 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7201B PALIER
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Dégagement interne
    C0
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359436396
  • Rpm max.
    28000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    3650 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Série
    72B
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359436396

Aperçu

Description du fabricant
7201B PALIER