Motion
52218
Contre-alésage à pilote solide 3-Flute en carbure 522-Series, diamètre de corps de 9/16 po Overall length 2-3/4"
N° D’ARTICLE MI05019191
N° MFR52218
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-alésage à pilote solide 3-Flute en carbure 522-Series, diamètre de corps de 9/16 po Overall length 2-3/4"
N° D’ARTICLE MI05019191
N° MFR52218
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    9/16 po
  • Longueur totale
    2-3/4 po
  • Diamètre du pilote
    1/8 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Carbure
  • Nombre de cannelures
    3
  • Série
    522

Aperçu

Description du fabricant
52218 CONTRE-ALÉSAGE 9/16 BUSE DE GLUCIDES 0,5625