Motion
81404802

REXNORD INC
81404802

Chaîne supérieure de table - acier inoxydable, flexion latérale, largeur de 2.000 po, pas de 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI05021198
N° MFR81404802
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
81404802

Chaîne supérieure de table - acier inoxydable, flexion latérale, largeur de 2.000 po, pas de 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI05021198
N° MFR81404802
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    2.0000 po
  • Chaîne Pas  
    0.5000 po
  • Épaisseur du vol
    0.13 po
  • Courbe de dégagement du guide
    0.84 po
  • Guide de dégagement droit
    0.88 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    4 po
  • Diamètre de la broche
    0.14 po
  • Poids
    0.20 lb
  • Poids par pied
    0.59 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    P
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Blanc
  • Matériel de vol
    P
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +140 (humide) °F, 0 à +180 (sec) °F
  • Normes respectées
    FDA

Aperçu

Description du fabricant
81404802 P1843TSSK2
  • P1843TAB 2 po de large Chaîne supérieure de table avec chaîne de base en acier inoxydable et plaques supérieures moulées dans un matériau blanc résistant aux produits chimiques