Motion
101-60886-1

REXNORD INC
101-60886-1

Pièce de chaîne de convoyeur à dessus plat -
N° D’ARTICLE MI05022164
N° MFR101-60886-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
101-60886-1

Pièce de chaîne de convoyeur à dessus plat -
N° D’ARTICLE MI05022164
N° MFR101-60886-1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pas de chaîne
    1.63 po
  • Diamètre de la broche
    0.63 po
  • Longueur de la goupille
    2.19 po
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Faible friction
  • Matériau de la chaîne
    Faible friction
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +180 °F
  • Spécifications respectées
    FDA, USDA

Aperçu

Description du fabricant
101-60886-1 LNK NH45