Motion
KHT8505-57IN

REXNORD INC
KHT8505-57IN

Chaîne KHT8505-57 Rexnord MatTop® série 8505
N° D’ARTICLE MI05025709
N° MFRKHT8505-57IN
Prix426.83 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
KHT8505-57IN

Chaîne KHT8505-57 Rexnord MatTop® série 8505
N° D’ARTICLE MI05025709
N° MFRKHT8505-57IN
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
Prix426.83 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    57.0000 po
  • Chaîne Pas  
    0.75 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1 po
  • Poids
    0.54 lb
  • Poids par pied
    1.06 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    KHT8505-57IN
  • Matériau de la chaîne de base
    KHT
  • Matériau de la chaîne
    Kaki Haute Température
  • Type de chaîne
    Chaînes MatTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Kaki Haute Température
  • Matériel de vol
    KHT
  • Numéro CUP du fabricant
    782934905186
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Température de fonctionnement min.
    40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    +40 à +220 °F
  • Matériau de la broche
    Polypropylène
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699955477

Aperçu

Description du fabricant
KHT8505-57 KHT8505-57
  • Chaîne MatTop® de KHT8505 57 po de largeur moulée dans un matériau kaki haute température et assemblée avec des goupilles en polypropylène