Motion
HP963 SS-3.25IN

REXNORD INC
HP963 SS-3.25IN

Chaîne supérieure de table - acier inoxydable, course droite, 3.250 po de largeur, pas de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI05027380
N° MFRHP963 SS-3.25IN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
HP963 SS-3.25IN

Chaîne supérieure de table - acier inoxydable, course droite, 3.250 po de largeur, pas de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI05027380
N° MFRHP963 SS-3.25IN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    3.2500 po
  • Chaîne Pas  
    1.5 po
  • Épaisseur du vol
    0.16 po
  • Guide de dégagement droit
    1.44 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    6 po
  • Diamètre de la broche
    0.2 po
  • Poids
    0.08 kg
  • Poids par pied
    1.41 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    HP
  • Matériau de la chaîne
    Brun Haute Performance
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Brun Haute Performance
  • Matériel de vol
    HP
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    698210550530

Aperçu

Description du fabricant
81414421 HP963SSK3.25
  • HP963 3.25 Inch Wide TableTop Chain With Stainless Steel Base Chain and Top Plates Molded in Brown High Performance Material