Motion
HP821 SG-12IN 1D60-T3P

REXNORD INC
HP821 SG-12IN 1D60-T3P

10145045 / HP821 SG-12IN 1SGD60 T3P
N° D’ARTICLE MI05028018
N° MFRHP821 SG-12IN 1D60-T3P
Prix155.59 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
HP821 SG-12IN 1D60-T3P

10145045 / HP821 SG-12IN 1SGD60 T3P
N° D’ARTICLE MI05028018
N° MFRHP821 SG-12IN 1D60-T3P
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
Prix155.59 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    12.0000 po
  • Chaîne Pas  
    1.5 po
  • Épaisseur du vol
    0.19 po
  • Guide de dégagement droit
    5-1/2 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    1/4 po
  • Poids
    0.28 lb
  • Poids par pied
    2.2 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    HP
  • Matériau de la chaîne
    Brun Haute Performance
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Brun Haute Performance
  • Matériel de vol
    HP
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699447927

Aperçu

Description du fabricant
81415966 HPM821K12 D60 T3P
  • HP821SG 12 Inch Wide SuperGrip TableTop Chain With a Dome High Friction 60 Shore-A Hardness Attachment Every 3rd Pitch. Moulé dans un matériau haute performance et assemblé avec des goupilles en acier inoxydable.