Motion
81419951

REXNORD INC
81419951

Chaîne supérieure de table - acier, flexion latérale, 1.2500 po de largeur, pas de 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI05028659
N° MFR81419951
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
81419951

Chaîne supérieure de table - acier, flexion latérale, 1.2500 po de largeur, pas de 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI05028659
N° MFR81419951
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    1.2500 po
  • Chaîne Pas  
    0.5000 po
  • Épaisseur du vol
    0.13 po
  • Courbe de dégagement du guide
    0.84 po
  • Guide de dégagement droit
    0.88 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    4 po
  • Diamètre de la broche
    0.14 po
  • Poids
    0.08 lb
  • Poids par pied
    0.54 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    HP
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Brun
  • Matériel de vol
    HP
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +180 °F (sec)

Aperçu

Description du fabricant
81419951 HP1843TK1.25
  • HP1843TAB Chaîne de table large de 1.25 po avec chaîne de base en acier et plaques supérieures moulées dans un matériau brun haute performance