Motion
HP1757TAB  LBP-3.25IN Broches SS

REXNORD INC
HP1757TAB LBP-3.25IN SS-PINS

Composant de chaîne de convoyeur à dessus plat - Flexion latérale, 3.250 po de largeur, pas de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI05028842
N° MFRHP1757TAB LBP-3.25IN SS-PINS
Prix242.40 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
HP1757TAB LBP-3.25IN SS-PINS

Composant de chaîne de convoyeur à dessus plat - Flexion latérale, 3.250 po de largeur, pas de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI05028842
N° MFRHP1757TAB LBP-3.25IN SS-PINS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix242.40 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    3.2500 po
  • Chaîne Pas  
    1.5000 po
  • Épaisseur du vol
    0.19 po
  • Courbe de dégagement du guide
    2.27 po
  • Guide de dégagement droit
    2.185 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    4 po
  • Diamètre de la broche
    0.28 po
  • Poids
    0.13 lb
  • Poids par pied
    1 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    HP
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Brun
  • Matériel de vol
    HP
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699541632

Aperçu

Description du fabricant
81421351 LBP1757 HP SS PINS REX
  • HP1757TAB LBP 3.25 po de large Table basse pression de ligne arrièreChaîne supérieure moulée en brun Matériau haute performance et asemblée avec des goupilles en acier inoxydable