Motion
MP5408YF

REXNORD INC
MP5408YF

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 4-1/2 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05030467
N° MFRMP5408YF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
MP5408YF

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 4-1/2 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05030467
N° MFRMP5408YF
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    5.7500 po
  • Largeur de la base
    6-3/4 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    14.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    4-1/2 po
  • Global Hauteur  
    11.2500 po
  • Global Longueur  
    18.5000 po
  • Largeur totale
    6.2500 po
  • Poids
    107 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier double concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    1100 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    140400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    144800 lbf
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    5000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210829827

Aperçu

Description du fabricant
MP5408YF PBLK HD AVEC HD BG,4 BLT HSG