Motion
ES50M ÉLÉMENT MÉTRIQUE

REXNORD INC
ES50M METRIC ELEMENT

7300115M Élément flexible de série Omega ES - ES50M
N° D’ARTICLE MI05030661
N° MFRES50M METRIC ELEMENT
Prix1,372.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ES50M METRIC ELEMENT

7300115M Élément flexible de série Omega ES - ES50M
N° D’ARTICLE MI05030661
N° MFRES50M METRIC ELEMENT
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
Prix1,372.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    ES50M
  • Extérieur Diamètre  
    279 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Élément métrique d’entretoise oméga Rexnord - Taille ES50M
  • Puissance à 100 tr/min
    12.14 hp
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7300115M
  • Numéro CUP du fabricant
    698210854935
  • Matériel
    Polyuréthane (orange)
  • Vitesse maximale
    3100 tr/min
  • Type de produit
    Pneus d’accouplement et éléments flexibles
  • Série
    Éléments flexibles de la série ES
  • Cote de température
    -40°F à 200 °F
  • Couple nominal (po-lb)
    7650 lb-po
  • CUP_NON
    698210854935

Aperçu

Description du fabricant
7300115M ES50M ÉLÉMENT MÉTRIQUE