Motion
MFS5207SA66

REXNORD INC
MFS5207SA66

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Rouleau sphérique Brg., 2-7/16 po d’alésage, montage sur bride pilote 4-Bolt, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05032890
N° MFRMFS5207SA66
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
MFS5207SA66

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Rouleau sphérique Brg., 2-7/16 po d’alésage, montage sur bride pilote 4-Bolt, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05032890
N° MFRMFS5207SA66

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    7.1250 po
  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po
  • Poids
    22.6 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
MFS5207SA66 FLG BLK FLTG W/PLT HD BRG