Motion
HP8505V-4.5IN MTW E5-D1/8IN

REXNORD INC
HP8505V-4.5IN MTW E5-D1/8IN

Composant de chaîne de convoyeur à dessus plat - course droite, 4.500 po de largeur, pas de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI05033524
N° MFRHP8505V-4.5IN MTW E5-D1/8IN
Prix101.28 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
HP8505V-4.5IN MTW E5-D1/8IN

Composant de chaîne de convoyeur à dessus plat - course droite, 4.500 po de largeur, pas de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI05033524
N° MFRHP8505V-4.5IN MTW E5-D1/8IN
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
Prix101.28 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    4.500 po
  • Chaîne Pas  
    0.7500 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1 po
  • Poids
    0.11 lb
  • Poids par pied
    1.82 lb

Détails

  • Type de chaîne
    Chaîne MatTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +180 °F
  • Matériau de la broche
    Polyester
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699673999

Aperçu

Description du fabricant
81420551 HP8505-4.5 MTW E5-1/8D