Motion
81438071

REXNORD INC
81438071

Composant de chaîne de convoyeur à dessus plat - course droite, 4.500 po de largeur, pas de 0.5938 po
N° D’ARTICLE MI05033613
N° MFR81438071
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
81438071

Composant de chaîne de convoyeur à dessus plat - course droite, 4.500 po de largeur, pas de 0.5938 po
N° D’ARTICLE MI05033613
N° MFR81438071
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    4.500 po
  • Chaîne Pas  
    0.5938 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1 po
  • Poids
    0.02 lb
  • Poids par pied
    0.92 lb

Détails

  • Type de chaîne
    Chaîne MatTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Plage de température de fonctionnement
    +40 à +220 °F
  • Matériau de la broche
    Polypropylène
  • Normes respectées
    FDA

Aperçu

Description du fabricant
81438071 /HT1505-4.5 MT HTF T16P