Motion
871.01.01

REXNORD INC
871.01.01

Composant de chaîne de convoyeur à plateau plat MCC® - course droite, largeur de 48 mm, pas de 25.4 mm
N° D’ARTICLE MI05033956
N° MFR871.01.01
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
871.01.01

Composant de chaîne de convoyeur à plateau plat MCC® - course droite, largeur de 48 mm, pas de 25.4 mm
N° D’ARTICLE MI05033956
N° MFR871.01.01
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    48 mm
  • Chaîne Pas  
    25.4 mm
  • Guide de dégagement droit
    40 mm
  • Rayon de rétroflexion minimum
    25 mm
  • Poids
    0.03 lb
  • Poids par pied
    1.33 lb

Détails

  • Type de chaîne
    Chaîne MatTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Vert
  • Matériel de vol
    Acétal
  • Numéro CUP du fabricant
    793699493085
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Polypropylène
  • Normes respectées
    FDA

Aperçu

Description du fabricant
871.01.01 RR1000-48MM XLG