Motion
81428105

REXNORD INC
81428105

WLF820K7.5
N° D’ARTICLE MI05034873
N° MFR81428105
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
81428105

WLF820K7.5
N° D’ARTICLE MI05034873
N° MFR81428105
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    7.500 po
  • Chaîne Pas  
    1.5000 po
  • Épaisseur du vol
    0.16 po
  • Guide de dégagement droit
    1-3/4 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    1/4 po
  • Poids
    0.12 lb
  • Poids par pied
    0.99 lb

Détails

  • Type de chaîne
    Chaîne de dessus de table
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Blanc
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA

Aperçu

Description du fabricant
81428105 WLF820K7.5