Motion
PS821-7.5IN

REXNORD INC
PS821-7.5IN

Chaîne de dessus de table PS821K7.5 - course droite, 7.500 po de largeur, pas de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI05037860
N° MFRPS821-7.5IN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
PS821-7.5IN

Chaîne de dessus de table PS821K7.5 - course droite, 7.500 po de largeur, pas de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI05037860
N° MFRPS821-7.5IN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    7.500 po
  • Chaîne Pas  
    1.5000 po
  • Épaisseur du vol
    0.19 po
  • Guide de dégagement droit
    5-1/2 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    1/4 po
  • Poids
    0.21 lb
  • Poids par pied
    1.7 lb

Détails

  • Type de chaîne
    Chaîne de dessus de table
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Argent
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699684100

Aperçu

Description du fabricant
81431781 PS821K7.5