Motion
101-497-2

REXNORD INC
101-497-2

Chaîne d’ingénierie - 150 / 6.0500 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05038479
N° MFR101-497-2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
101-497-2

Chaîne d’ingénierie - 150 / 6.0500 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05038479
N° MFR101-497-2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    16.6 po
  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    150 / 6.0500 po
  • Largeur intérieure
    3.34 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    2-1/2 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    1/2 po
  • Diamètre de la broche
    1 po
  • Poids
    2.72 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    150 / 6.050 po
  • Numéro CUP du fabricant
    698210899158
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne d’ingénierie
  • Normes respectées
    ANSI B29.12
  • CUP_NON
    698210899158
  • Capacité de charge utile
    15000 lb

Aperçu

Description du fabricant
101-497-2 SXA150 R/H
  • Prix par pied