Motion
101-411-1

REXNORD INC
101-411-1

Chaîne d’ingénierie - 194 / 4.0000 po pas, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05038482
N° MFR101-411-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
101-411-1

Chaîne d’ingénierie - 194 / 4.0000 po pas, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05038482
N° MFR101-411-1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    2.47 po
  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    194 / 4.0000 po
  • Largeur intérieure
    1.19 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1-1/4 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.19 po
  • Diamètre de la broche
    0.44 po
  • Diamètre du rouleau
    2 po
  • Poids
    0.30 lb

Détails

  • Numéro de chaîne et pas
    194 / 4.000 po
  • Numéro CUP du fabricant
    698210898892
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne d’ingénierie
  • Normes respectées
    ANSI B29.12
  • CUP_NON
    698210898892
  • Capacité de charge utile
    2350 lb

Aperçu

Description du fabricant
101-411-1 , SR194 SB B/H
  • Prix par pied