Motion
KN82207 2 7/16 ROULEAU À EMPORTER BRG

REXNORD INC
KN82207 2 7/16 TAKEUP ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux d’appoint - Roulement à rouleaux sphérique, 2-7/16 po d’alésage, fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05042333
N° MFRKN82207 2 7/16 TAKEUP ROLLER BRG
Prix1,466.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
KN82207 2 7/16 TAKEUP ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux d’appoint - Roulement à rouleaux sphérique, 2-7/16 po d’alésage, fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05042333
N° MFRKN82207 2 7/16 TAKEUP ROLLER BRG
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
Prix1,466.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2-7/16 po
  • Insérer le diamètre extérieur
    2.9010 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    7.0000 po
  • Poids
    21.40 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Polymère technique
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Prise en charge de l’angle supérieur
  • Type de verrouillage
    Collier à dispositif unique
  • Lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KN82207
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • CUP_NON
    698210684518

Aperçu

Description du fabricant
KN82207 BLOC DE PRISE EN CHARGE AVEC E BRG