Motion
Modèle 2472
coffre à outils - 72.0000 po de large, 24.0000 po de profondeur, 49.2500 po de haut, havane
N° D’ARTICLE MI05044377
N° MFRModel 2472
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
coffre à outils - 72.0000 po de large, 24.0000 po de profondeur, 49.2500 po de haut, havane
N° D’ARTICLE MI05044377
N° MFRModel 2472
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    24.0000 po
  • Hauteur
    49.2500 po
  • Longueur
    72 po
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    28.2500 po
  • Poids
    216 lb
  • Largeur
    72.0000 po
  • Hauteur de la plateforme de travail
    23 po

Détails

  • Couleur
    Havane
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de verrouillage
    Cadenas KNAACK
  • Numéro CUP du fabricant
    783965074186
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    78396500456

Aperçu

Description du fabricant
2472 COFFRE 72X24X28-1/4 JOBMASTER 216LBS