Motion
27216350

MA FORD MFG
27216350

27216350
N° D’ARTICLE MI05045782
N° MFR27216350
Prix100.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
27216350

27216350
N° D’ARTICLE MI05045782
N° MFR27216350
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
Prix100.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    7/8 po
  • Longueur totale
    3 po
  • Diamètre de l’alésoir
    0,1635 po
  • Diamètre décimal de l'alésoir équivalent
    .1635
  • Diamètre de la tige
    0,1580 po
  • Type d'alésoir à diamètre variable
    Non

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériel
    Carbure
  • Nombre de cannelures
    4
  • Tolérance du diamètre de l'alésoir
    +0,0001 à +0,0003
  • Type d’alésoir
    Alésoirs à mandrin
  • Série
    272
  • Type de tige
    Droit
  • Spécification
    DIN 1420 H7
  • Cannelure droite ou spiralée
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
03228 AÉROSOL 0,1635 RÉSISTANCE À LA CARBURE DE TAILLE VRAI
  • Carbure solide
  • finitions de trou haute précision
  • Cannelure droite
  • Coupe à droite