Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur700 mm
- Largeur totale20 mm
- Diamètre de l’arbre660 mm
- Poids3.45 lb
Détails
- Conception de casTout en caoutchouc renforcé
- BoîtierTout en caoutchouc renforcé
- Anneaux en V compatibles406500;406504;4066033
- Description de la constructionJoint d’étanchéité à l’huile, industriel lourd, SKF Flex, fendu
- Type de conceptionHSS8
- Méthode d’installationPlaque de recouvrement
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile hydrogéné (HNBR)
- Type de lèvresLèvre droite
- Type de lubrifiantHuile ou graisse
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant085311496278
- Nom du fabricant (attribut de description)Joints CR (SKF)
- Nombre de lèvres1
- Plage de température de fonctionnement-40 à 302 °F
- Type de jointJoint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
- Solide/SéparéFractionnement
- Matériau du ressortAcier inoxydable
- Type de ressortRessort de jarretière
- Application typiqueMachinerie générale, boîtes d’engrenages industrielles, laminoirs, laminoirs à bandes chaudes, laminoirs à froid, laminoirs à papier, arbres principaux d’éoliennes
Aperçu
- SKFLes joints HSS entièrement en caoutchouc de sont spécialement conçus pour protéger les roulements de grande taille dans les conditions de fonctionnement difficiles des applications industrielles lourdes
- En vedette dans les laminoirs à métaux, les machines à papier, les équipements miniers ou les éoliennes