Motion
76YBDQ
Gants à paume double en cuir Endura® - M ou taille 8, cuir fleur de vache, sans liste de qualité, coton, couleur blanc/gris
N° D’ARTICLE MI05047146
N° MFR76YBDQ
Prix9.47 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants à paume double en cuir Endura® - M ou taille 8, cuir fleur de vache, sans liste de qualité, coton, couleur blanc/gris
N° D’ARTICLE MI05047146
N° MFR76YBDQ
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
Prix9.47 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8

Détails

  • Détails supplémentaires
    Doublé en coton, manchette de bande
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Demandes
    Construction, bois d’œuvre, fabrication de métal
  • Matériau arrière
    Coton, nylon
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Blanc/Gris
  • Caractéristiques de confort
    Doublure en coton, dos respirant
  • Description de la construction
    Gants de type ajusteur
  • Type de poignet
    Haut à bande
  • Description
    Des gants économiques de style ajusteur avec une coupe ample pour un port toute la journée. Les paumes en cuir de vache améliorent la durabilité, tandis que la doublure en coton aide à évacuer la sueur et offre respirabilité et confort
  • Mot-clé de description
    Doublé de coton
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Résistant aux flammes
    Non
  • Motif de prise
    Lisse
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir fleur de vache
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Matériel
    Cuir de vache
  • Type de produit
    Gants à paume en cuir - Double paume
  • Caractéristiques de la paume
    Résistant à l’abrasion
  • Type de protection
    Protection générale
  • Série
    76YBDQ

Aperçu

Description du fabricant
GANT 76YBDQ/M EC GR DBL PLM FTTR