Motion
44075
RUBAN TUYAU THRD 3/4X520
N° D’ARTICLE MI05048367
N° MFR44075
Prix3.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
RUBAN TUYAU THRD 3/4X520
N° D’ARTICLE MI05048367
N° MFR44075

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1 po, 6.3
  • Longueur
    13.5, 2.25 po
  • Épaisseur
    3 mil
  • Poids
    0.04 lb, 1.1
  • Largeur
    9.1, 2.25 po

Détails

  • Application
    Joint d’étanchéité de tuyau
  • Hauteur du paquet de caisses
    6.25 po
  • Longueur du paquet de caisses
    9.25 po
  • Largeur du paquet de caisses
    13.375 po
  • Couleur
    Blanc
  • Plage de pression de gaz
    10,000 psi
  • Code d’harmonisation
    3920990000
  • Plage de pression du liquide
    10,000 psi
  • Matériel
    PTFE
  • Plage de température de fonctionnement
    -450 °F 500 °F
  • Normes respectées
    Conforme à la norme MIL-T-27730A

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN TÉFLON 44075 3/4 X 520 PO 3MIL BAS