Motion
82463
TIGE ULTRASCAN GLDN 54
N° D’ARTICLE MI05048376
N° MFR82463
Prix5.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
TIGE ULTRASCAN GLDN 54
N° D’ARTICLE MI05048376
N° MFR82463
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
Prix5.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    4.75 po
  • Longueur
    0.75 po
  • Diamètre total
    11/16 po
  • Longueur totale
    4-5/8 po
  • Poids
    0.06 lb
  • Largeur
    0.75 po

Détails

  • Couleur
    Tige dorée
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    9609900000
  • Température de marquage maximale
    +100 °F
  • Température de marquage min.
    0 °F
  • Quantité du colis
    72 par boîte
  • CUP_NON
    048615824635

Aperçu

Description du fabricant
82463 MARQUEUR ULTRASCN SYSTÈME DE TIGE GLDN 54
  • Les couleurs vives offrent la réponse fluorescente la plus élevée de tout marqueur de nivellement du bois
  • Reconnaissance et précision maximales des caractères pour les taux de rejet les plus bas possible
  • Chaque lot est testé pour répondre aux spécifications des lecteurs de marque Lucidyne ColorScan® et Newnes-McGehee
  • La formule unique offre une excellente écriture sur le bois humide et vert, même avec un revêtement fongicide
  • 27 couleurs pour une séparation des couleurs supérieure par rapport aux crayons de cire fluorescents concurrents
  • Spécialement conçu pour les lecteurs de marque Lucidyne, Newnes-McGehee et Cypress
  • Une dureté pour toutes les températures, élimine les stocks en double
  • Une utilisation beaucoup plus longue, offre jusqu’à 4X fois la durée de vie d’écriture des crayons concurrents
  • Fabriqué aux États-Unis

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté