Spécifications
Dimensions
- Hauteur0.5 po
- Longueur5.75 po
- Taille de la buseFine
- Poids0.055 lb
- Largeur0.5 po
Détails
- CouleurJaune
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Code d’harmonisation9608200000
- Comprend une pince de pocheClip de poche non inclus
- CUP_NON048615970318
Aperçu
- La peinture à séchage rapide s’enlève facilement, laissant les surfaces exemptes de traces fantômes ou de résidus de peinture
- Les marques PRO-WASH W peuvent être enlevées facilement et rapidement avec de l’eau
- Formule sans xylène pour réduire les risques pour la santé des utilisateurs
- Barillet en plastique léger et très résistant conçu pour une utilisation industrielle
- Plage de marquage : 0°F à 150°F (-18°C à 66°C)
- Fabriqué aux États-Unis