Spécifications
Dimensions
- Largeur de la carrosserie1-9/16 po
- Dégagement horizontal13/16 po
- Diamètre de la manille1/4 po
- Dégagement vertical7/8 po
Détails
- CouleurBleu
- Corps ou pare-chocs couvertsCorps couvert
- Type de cléDifférent saisi
- Nombre d’épingles4
- Caractéristiques de sécuritéDeux leviers de verrouillage pour une résistance accrue au levier, le cylindre à quatre goupilles aide à prévenir le crochetage, manille en acier trempé résistant à la coupe, Tête de clé de couleur assortie pour plus de commodité, Mesures : 1-9/16 po de largeur, diamètre de manille de 1/4 po, longueur de manille de 7/8 po, couverture en vinyle bleu du cadenas protège contre l’usure et la corrosion
- Série142DCM
- Matériau de manilleAcier
- TypeCadenas
- CUP_NON07164900230
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Cadenas Bluetooth série Pro Master LockCadenas Bluetooth série Pro Master Lock
Voir la brochure
Solutions de gestion d’accès Master LockSolutions de gestion d’accès Master Lock
Voir la brochure
Verrouillage de vanne réglable Master LockLa conception réglable et facile à utiliser empêche l’activation accidentelle d’un robinet à bille fermé.
Voir la circulaire
Master Lock série S3500 : verrouillage de groupe et poste de contrôle des permisMaster Lock série S3500 : verrouillage de groupe et poste de contrôle des permis
Voir la brochure