Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/4 po
- Longueur totale11 po
- Poids2.01 lb
Détails
- Précision±1 %
- Piles inclusesPiles incluses
- Type de batterie9 V
- Mode d’emploiLes deux
- CaractéristiquesAvec avertisseur sonore, indicateur à cadran et affichage électronique
- Revêtement de finitionChrome
- MatérielAcier
- Tête à cliquetFixe
- Gradations de l’échelle0.01 pi-lb, 0.01 po, 0.01 N-m
- Mesure de la balanceLes deux
- Plage de couple (pi-lb)0.6 à 6.3 pi-lb
- Plage de couple (en-lb)7.2 à 75.6 po-lb
- Plage de couple (N-m)0.8 à 8.6 N-m
- CUP_NON662679012229
- Type de cléCadran électronique