Spécifications
Dimensions
- Longueur totale2-7/8 po, 3 po, 3-1/2 po, 3-13/16 po, 3-15/16 po, 3-3/8 po, 3-5/16 po, 3-7/16 po, 3-7/8 po
- Poids9.11 lb
- Tailles des clés1-1/16 po, 1-1/2 po, 1-1/4 po, 1-1/8 po, 1-11/16 po, 1-13/16 po, 1-3/16 po, 1-3/4 po, 1-3/8 po, 1-5/16 po, 1-5/8 po, 1-7/16 po, 1-7/8 po, 1-9/16 po, 2 po
Détails
- Détails supplémentairesRésistant à la corrosion
- Revêtement de finitionChrome poli
- Numéro CUP du fabricant662679290115
- MatérielAcier
- Système de mesureImpériale
- Nombre de pièces15
- CUP_NON662679991524
- Type d’ensemble de clésPieds-de-biche