Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement3/4 po
- Longueur totale1-59/64 po, 2 po, 2-1/16 po, 2-1/2 po, 2-1/4 po, 2-3/16 po, 2-3/8 po, 2-5/16 po, 2-5/8 po
- Tailles de douille19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm, 25 mm, 26 mm, 27 mm, 28 mm, 29 mm, 30 mm, 31 mm, 32 mm, 33 mm, 34 mm, 35 mm, 36 mm, 38 mm, 40 mm, 41 mm
Détails
- Détails supplémentairesCouplePlus
- Accessoires inclusBarre de support, pince de support
- Numéro CUP du fabricant662679004217
- MatérielAcier allié
- Système de mesureMétrique
- Nombre de pièces21
- Nombre de douilles18 PC
- Style d’arbreDroit standard
- Pointes de support6 PT
- Type de jeu de douillesImpact
- CUP_NON662679006228